Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002143 KLEBEBAND, PVC, 19MM X 8M, GRÜN, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394769
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band grün
Banddicke, gesamt: 5.1mil (0.13mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 8 m
  • Rollenlänge - imperial: 26.2 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Grün, Gelb
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP002143, 3394769, 339-4769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,637*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.