Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002136 KLEBEBAND, PVC, 50MM X 33M, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394762
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Banddicke, gesamt: 5.1mil (0.13mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, pvc-klebeband braun, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP002136, 3394762, 339-4762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.