Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM8UB10F8G-C-QFN20R MCU, 8 BIT, 50MHZ, QFNEP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387027
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8UB10F8G-C-QFN20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM8 Family EFM8UB Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM8
  • MCU-Baureihe: EFM8UB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM8UB10F8G-C-QFN20R, 3387027, 338-7027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,66*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si72xx-WD-KIT
    € 441,22*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 69,13*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    € 65,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.