Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM8SB20F32G-B-QFN24R MCU, 8 BIT, 25MHZ, QFNEP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387025
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM8SB20F32G-B-QFN24R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: EFM8 Family EFM8SB Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM8
  • MCU-Baureihe: EFM8SB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM8SB20F32G-B-QFN24R, 3387025, 338-7025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,52*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,61*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    € 193,70*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    € 75,36*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    € 69,13*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    OCCUPANCY-EXP-EVB
    € 65,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.