Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS CP2102N-A02-GQFN20R USB/UART-BRÜCKE, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387001
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     CP2102N-A02-GQFN20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Brücke: USB zu UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.