Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F931-G-GMR MCU, 8 BIT, 25MIPS, QFNEP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387000
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F931-G-GMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F9xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SMBus, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 23 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F9xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F931-G-GMR, 3387000, 338-7000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2019
    € 631,25*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F930DK
    € 150,45*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    € 62,02*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    € 32,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.