Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS BGM13P32F512GA-V2 BLUETOOTH LOW ENERGY-MODUL, V5.0, 2MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386980
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BGM13P32F512GA-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: Blue Gecko BGM13P Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -91.2 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.