Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1407-E/AT MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3385463
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1407-E/AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Gate-Treiber
Halbleiter
ICs
Quellstrom: 6 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Sinkstrom: 6 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ausgabeverzögerung: 40 ns
  • Eingabeverzögerung: 40 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,83*
    € 2,34*
    Lager 139
    278
    1
    € 14,99*
    ab € 1,78*
    € 2,72*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,10*
    € 4,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.