Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ16GA002-I/SO MCU, 16BIT, 32MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380516
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ16GA002-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ16GA002-I/SO, 3380516, 338-0516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.