Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12LF1572-I/P MCU, 8 BIT, 32MHZ, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380468
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12LF1572-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12LF15xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • Bausteinkern: PIC12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12LF15xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12LF1572-I/P, 3380468, 338-0468
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 8,95*
    ab € 0,76*
    € 1,07*
    Lager 139
    995
    1
    € 14,99*
    ab € 0,691*
    € 1,429*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,429*
    € 1,70051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    € 11,69*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15525
    € 1,453*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.