Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC10F200-E/MC MCU, 8 BIT, 4MHZ, DFN-EP, 8PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380461
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F200-E/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN-EP
  • Programmspeichergröße: 512 Byte
  • Bausteinkern: PIC10
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC10
  • MCU-Baureihe: PIC10F20x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC10F200-E/MC, 3380461, 338-0461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,175*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.