Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT28HC64BF-12JU EEPROM, 64KBIT, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380401
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC64BF-12JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 64Kbit Parallel EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT28HC64BF-12JU, 3380401, 338-0401
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    Frei Haus
    ab € 5,35*
    € 6,99*
    Lager 139
    67
    1
    € 14,99*
    ab € 5,24*
    € 8,20*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,06*
    € 8,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    AT28HC64B-70JU
    € 7,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.