Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT28HC256-90JU EEPROM, 256KBIT, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380396
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC256-90JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 256Kbit Parallel EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT28HC256-90JU, 3380396, 338-0396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,53*
    € 19,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,05*
    € 19,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    AT28HC256-12JU
    € 14,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.