Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93LC46-I/SN EEPROM, 1KBIT, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380381
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC46-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 1Kbit Microwire Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Microwire
  • Speicherdichte: 1 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128 x 8 Bit / 64 x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 2 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93LC46-I/SN, 3380381, 338-0381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,963*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    93LC46C-I/SN
    € 0,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.