Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25AA040-I/SN EEPROM, 4KBIT, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380329
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25AA040-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 4Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25AA040-I/SN, 3380329, 338-0329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,039*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    25AA040A-I/SN
    € 0,816*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.