Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKROCK PRDP010 DISPOSABLE OVERSHOES, 5 PAIRS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3378619
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     PRDP010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Fußschutz
Reinraumprodukte
Schuhgröße - UK: -
  • Produktpalette: -
  • Art des Schuhwerks: Einweg-Schuhüberzieher
  • Außensohle: -
  • Altersgruppe: Erwachsene
  • Obermaterial: Stoff
  • Geschlecht: Herren
  • Schuhgröße - EU: -
  • Schuhgröße - US: -
  • Schuhfarbe: Blau
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,49*
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.