Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APACHE VAULT 8 LIGHTWEIGHT SAFETY TRAINER - 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3376656
Hersteller:
     Apache
Herst.-Nr.:
     VAULT 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schuhgröße - UK: 8
  • Produktpalette: Apache - Vault Safety Trainers
  • Art des Schuhwerks: Sportlicher Sicherheitsschuh
  • Außensohle: EVA-Gummisohle, chemikalien- und ölbeständig
  • Altersgruppe: Erwachsene
  • Obermaterial: Stoff
  • Geschlecht: Herren
  • Schuhgröße - EU: 42
  • Schuhgröße - US: 8.5
  • Schuhfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 64,69*
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,03* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 64,69*
    € 76,98
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 64,38*
    € 76,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 61,69*
    € 73,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 58,78*
    € 69,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 55,99*
    € 66,63
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.