Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV1B256MTS FOLIENKONDENSATOR, 25UF, 1.1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373092
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV1B256MTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 750 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 25 µF
  • Produktbreite: 35.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0091 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 13.6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 45.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV1B256MTS, 3373092, 337-3092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.