Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV1B206MTS FOLIENKONDENSATOR, 20UF, 1.1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373091
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV1B206MTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 600 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 20 µF
  • Produktbreite: 35.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0112 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 12.2 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 45.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV1B206MTS, 3373091, 337-3091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.