Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV1B405LTT FOLIENKONDENSATOR, 4UF, 1.1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373075
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV1B405LTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 200 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 4 µF
  • Produktbreite: 15 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 41 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0235 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 5.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 29 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV1B405LTT, 3373075, 337-3075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.