Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV60406MTC FOLIENKONDENSATOR, 40UF, 600V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3372952
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV60406MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 600 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 40 µF
  • Produktbreite: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0084 ohm
  • Produktpalette: EZPV Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 16.9 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV60406MTC, 3372952, 337-2952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 6,44*
    € 7,54*
    Lager 139
    139
    1
    € 14,99*
    ab € 4,54*
    € 10,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.