Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLWRB4183A FUNKPLATINE ARM CORTEX-M33F WIRELESS-SOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370622
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWRB4183A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: EFR32
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Unterart Anwendung: Wireless-SoC
  • Lieferumfang des Kits: Funkplatine 2.4GHz 6dBm EFR32MG22C224F512IM32
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • Prozessorserie: Cortex-M33F
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFR32MG22C224F512IM32
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,05*
    € 39,26*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 28,28*
    € 39,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.