Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08SH16CTGR MCU, 8 BIT, 40MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370160
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08SH16CTGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08SH Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: HCS08
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08SH
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08SH16CTGR, 3370160, 337-0160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,08*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    € 185,10*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    € 381,45*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    € 126,85*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08MP16
    € 114,65*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    € 144,62*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    € 40,53*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    € 36,45*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    € 48,75*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    € 61,93*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    € 24,58*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    € 105,13*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    € 148,24*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    € 204,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.