Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603KRX7R8BB104 KONDENSATOR, 0.1UF, 25V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369240
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R8BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 0,1µf, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603KRX7R8BB104, 3369240, 336-9240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00892*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04805*
    € 0,05718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02461*
    € 0,02929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01811*
    € 0,02155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01353*
    € 0,0161
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01323*
    € 0,01574
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01274*
    € 0,01516
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01167*
    € 0,01389
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00892*
    € 0,01061
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C104K3RACTU
    ab € 0,00912*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C104K3RACTU
    ab € 0,0131*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X104K3RACTU
    ab € 0,0228*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06033C104KAT2A
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06033C104KAT4A
    ab € 0,0195*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06033C104KAZ2A
    ab € 0,0248*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603B104K250CT
    ab € 0,0193*
    Ähnlich
    TDK
    CGA3E2X7R1E104K080AA
    ab € 0,00619*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603Y104KXXCW1BC
    ab € 0,0184*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.