Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FJPF5027OTU TRANSISTOR NPN, 800V, 3A, 150°C, 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368629
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJPF5027OTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: FJPF5027
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 15 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220F
  • Dauer-Kollektorstrom: 3 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 20 hFE
  • Verlustleistung: 40 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FJPF5027OTU, 3368629, 336-8629
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,81*
    € 1,23*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 1,74*
    Lager 139
    808
    1
    € 14,99*
    ab € 0,563*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.