Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HCT573ADWR2G LATCH, TRANSPARENT, 8FACH, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368377
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HCT573ADWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT573A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Ausbreitungsverzögerung: 30 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HCT573ADWR2G, 3368377, 336-8377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 0,291*
    € 1,206*
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.