Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74VHCT573AMTCX TRANSPARENTER LATCH TYP D, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368374
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHCT573AMTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Latches
Logik-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74VHCT573A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74VHCT
  • Ausbreitungsverzögerung: 8.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ONSEMI, 74VHCT573AMTCX, 3368374, 336-8374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,683*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.