Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 12401598E4#2A USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367750
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     12401598E4#2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 12401598E4#2A, 3367750, 336-7750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,888*
      
    Preis gilt ab 160.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 160000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.