Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7576B AUDIO-LEIST.VERSTÄRKER AB -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367294
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7576B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 15 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Versorgungsspannung: 8V bis 32V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 45W x 2 bei 4 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 45 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7576B, 3367294, 336-7294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.