Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7498MVTR AUDIO-LEISTUNGSVERSTÄRKER D -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367291
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7498MVTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 6 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Versorgungsspannung: 14V bis 39V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: 1 x Mono BTL
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 100W x 1 bei 6 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: PowerSSO
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7498MVTR, 3367291, 336-7291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.