Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STUSB03EQR USB-TRANSCEIVER, 12MBPS, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367273
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STUSB03EQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
USB-IC: USB-PHY-Transceiver
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 12 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, USB-Schnittstellen, STMICROELECTRONICS, STUSB03EQR, 3367273, 336-7273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.