Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGIB30M60TS-L IPM-MODUL, IGBT, 600V, 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367092
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIB30M60TS-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Nennstrom (Ic/Id): 35 A
  • Produktpalette: SLLIMM-2 Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: SDIP2B-26L Typ L1
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Baureihe: SLLIMM-2
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGIB30M60TS-L, 3367092, 336-7092
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 15,37*
    € 24,77*
    € 6,90*
    ab € 18,60*
    € 36,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.