Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC1206JKNPOZBN681 KONDENSATOR, 680PF, 630V, MLCC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366233
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JKNPOZBN681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC1206JKNPOZBN681, 3366233, 336-6233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0375*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2591*
    € 0,30833
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206N681J631CT
    ab € 0,0333*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.