Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L486JGY6TR MCU, 32 BIT, 80MHZ, WLCSP-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365510
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L486JGY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L4 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 57 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 72 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, LPUART, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L486JGY6TR, 3365510, 336-5510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.