Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F031G6U7TR MCU, 32 BIT, 48MHZ, UFQFPN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365495
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F031G6U7TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F031G6U7TR, 3365495, 336-5495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,38*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,4022
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.