Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L071VBT6 MCU, 32 BIT, 32MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365357
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L071VBT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 84 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, LPUART, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2.5 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L071VBT6, 3365357, 336-5357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,12*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,61*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IDS01A4
    € 20,01*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    P-NUCLEO-IHM03
    € 86,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.