Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8L050J3M3TR MCU, 8 BIT, 16MHZ, NSOIC-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364944
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L050J3M3TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8L Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8L050J3M3TR, 3364944, 336-4944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,527*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,527*
    € 1,81713
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    € 6,68*
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,53*
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    € 224,37*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM8-SO8-DISCO
    € 11,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.