Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 215876-1 STECKER MODULAR OHNE PANEL STOP 6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3363132
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215876-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: MRJ21
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ25-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 215876-1, 3363132, 336-3132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,653*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    54601-906WPLF
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Amphenol
    87180-066LF
    ab € 0,43*
    Ähnlich
    Molex
    955012661
    ab € 0,39*
    Ähnlich
    Stewart
    SS-60000-009
    ab € 1,74*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5555140-1
    ab € 0,919*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.