Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MP8124GD-P LNB-STROMVERS./CONTROLLER -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358273
Herst.-Nr.:
     MP8124GD-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: QFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 2
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: -
  • Anzahl der LDO-Regler: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung: 14 V
  • IC-Typ: LNB-Stromversorgung, Steuerspannungsregler
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Multifunktions-Power-Management-ICs, Power-Management-ICs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP8124GD-P, 3358273, 335-8273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.