Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP2459GJ-P DC/DC-WANDLER, BUCK, 480KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358000
Herst.-Nr.:
     MP2459GJ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC DC Steller
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 52.25 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 55 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • Schaltfrequenz: 480 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 810 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP2459GJ-P, 3358000, 335-8000
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,38*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,96*
    € 2,39*
    Lager 139
    15530
    1
    € 14,99*
    ab € 0,685*
    € 2,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE4030-220
    ab € 0,182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.