Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06031C103K4T2A KONDENS. AEC-Q200 10000PF 100V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3340836
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031C103K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 100v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06031C103K4T2A, 3340836, 334-0836
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0151*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0123*
    € 0,0497*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,00972*
    € 0,10207*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,497* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C103K1RACTU
    ab € 0,0122*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103K4T4A
    ab € 0,00901*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103K4Z2A
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103KAT2A
    ab € 0,0253*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103KAZ2A
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    ESD31C103K4T2A-18
    ab € 0,0219*
    Ähnlich
    TDK
    C1608X7R2A103K080AA
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TDK
    CGA3E2X7R2A103K080AA
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603Y103KXBCW1BC
    ab € 0,0174*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R0BB103
    ab € 0,00314*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.