Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECWF6333HLB FOLIENKONDENSATOR, 0.033UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3338298
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF6333HLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECWF(L)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 3%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.1 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 223 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 33nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECWF6333HLB, 3338298, 333-8298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,22*
    € 0,28*
    Lager 139
    1355
    1
    € 14,99*
    ab € 0,681*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,425*
    € 1,69575
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.