Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVAL-L9907-H EVAL.BOARD, 3-PHASEN-BLDC-MOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3335837
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL-L9907-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-BLDC-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard L9907
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: L9907
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVAL-L9907-H, 3335837, 333-5837
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 290,79*
    € 361,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 320,95*
    € 379,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 379,97*
    € 452,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 371,11*
    € 441,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 343,71*
    € 409,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 335,98*
    € 399,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 320,95*
    € 381,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.