Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ACS108-8SN-TR TRIAC, 800V, 0.8A, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3335829
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACS108-8SN-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 13 A
  • Haltestrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: ACS/A.S.D.
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • Bauform - Triac: SOT-223
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Triac, thyristor stm, smd schalter, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, ACS108-8SN-TR, 3335829, 333-5829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,222*
    € 0,815*
    Lager 139
    1571
    € 14,99*
    ab € 0,199*
    € 0,898*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.