Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BAS70-06FILM SCHOTTKY-KLEINSIGNALDIODE, 70V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3335826
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAS70-06FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: BAS70 Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAS70-06FILM, 3335826, 333-5826
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0362*
    € 0,1736*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0482*
    € 0,3919*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3919*
    € 0,46636
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2441*
    € 0,29048
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2144*
    € 0,25514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9595* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.