Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
4000 CMOS
>
Artikel
Logik-IC, Wechselrichter, Sechs, 1 Inputs, 14 Pin(s), SOIC, 4069
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3335797
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
HCF4069YUM013TR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Logikfunktion:
Wechselrichter
Produktpalette:
4069
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
20 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Ausgangsstrom:
-
Anzahl von Elementen:
Sechs
IC-Gehäuse / Bauform:
SOIC
Anzahl der Eingänge:
1 Inputs
Logik-IC-Familie:
4000B
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
3 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
STMICROELECTRONICS
,
HCF4069YUM013TR
,
3335797
,
333-5797
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,009*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.