Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM01002 DEMOBOARD, LED-TREIBER, BUCK/BOOST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3335552
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM01002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Core-Chip: MCP1633
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Bausteintopologie: Boost, Buck
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard MCP1633
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MICROCHIP, ADM01002, 3335552, 333-5552
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 195,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,46*
    € 232,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,58*
    € 219,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,33*
    € 201,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,23*
    € 185,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.