Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECGSY0J331R KONDENSATOR 330UF 6.3V ALU-ELKO POLYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3299932
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECGSY0J331R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.009 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SP-Cap SY Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 6.3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, ECGSY0J331R, 3299932, 329-9932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,677*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.