Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK4062B FUNKTIONS-/ARBITRÄRGENERATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3297749
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK4062B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Bandbreite: 40 MHz
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: 4060B Series
  • Signalgeber: Arbiträr, Funktion
  • Modulation Signalgenerator: AM, ASK, DSB-AM, FM, FSK, PM, PSK
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbiträrgeneratoren, HF-Generatoren, Impulsgeneratoren, Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, B&K PRECISION, BK4062B, 3297749, 329-7749
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 917,57*
    € 992,87*
    Frei Haus
    ab € 914,61*
    € 1.012,59*
    € 5,90*
    ab € 1.033,62*
    € 1.101,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 992,87*
    € 1.181,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 966,09*
    € 1.149,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 944,79*
    € 1.124,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 931,09*
    € 1.108,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 917,57*
    € 1.091,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK4063B
    ab € 1.142,46*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK4064B
    ab € 1.543,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.