Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA SMDTC04470XA00KT00 FOLIENKONDENSATOR, 4.7UF, 63V, 5040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296245
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTC04470XA00KT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMD-PET
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5040 [Metrisch: 127102]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.2 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 4.7µf 63v wima, filmkondensator, folienkondensator wima, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, SMDTC04470XA00KT00, 3296245, 329-6245
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    € 5,90*
    ab € 1,18*
    € 1,51*
    Lager 139
    571
    1
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 5,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,16*
    € 6,1404
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.